メイン
現場屋
現場屋の のこぎり
現場屋の のこぎり替刃
現場屋の 両刃鋸用
両刃鋸替刃
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
切断対象
(木工切刃)一般木材・合板・集成材 (プラスチック切刃)塩ビパイプ・プラスチック
注文コード
31444668
品番
INK-0717
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
切断対象
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
「現場屋 両刃鋸 木工&プラスチック 180mm(INK-0716)」の替刃
材質
炭素工具鋼(SK-85)
色
シルバー
質量(g)
51
切断対象
(木工切刃)一般木材・合板・集成材 (プラスチック切刃)塩ビパイプ・プラスチック
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
245×64×1
刃渡り(mm)
180