メイン

ニッパー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31444686 品番 SN-125TG
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
用途電子工作などの軟鉄線・銅線や、より線の切断に 仕様【刃部】高周波焼入れ その他過開き防止ストッパー付き、ストラップ取付穴あり 材質【刃・本体】特殊合金鋼【柄被覆】エラストマー二重成型グリップ イエロー/シルバー/ブラック 質量(g)85 切断能力【ステンレス/軟鉄線(針金)/銅線/より線】Φ0.9/Φ1.6/Φ2.0/3.5(mm2) 刃部硬度58〜64HRC バネコイルばね 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)133×56×8【頭部】17×15×8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする