PP長柄ホーキ

(4件のレビュー)
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード31445095 品番PE-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

穂先素材が樹脂製ですので水に強く毛のちぎれ抜け等が無く、小石・砂利等重いゴミにも対応できます。

全長(mm)1250 幅(mm)230 奥行(mm)30 材質(ハンドル)竹/塩ビ被膜 材質(甲)ポリプロピレン 材質(ホーキ穂)シダ RoHS指令(10物質対応)対応 柄タイプ長柄 繰り返し・詰め替え対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-02
用途:
自宅駐車場コンクリート一部アスファルトの掃除
その他業種

長さも調度よく立った状態で小石など綺麗に履けるのでとても良いです
以前は竹ボーキで掃除していましたが、あとかたずけの時にかさばって大変でしたが、今度の長柄ホーキは楽に掛けられて場所も取らずとてもべんります

対象商品:
31445095
2023-03-30
用途:
お掃除道具補助用に。
株式会社 泰斗 様

高年齢になると箒は長い物が身体に優しい。
短いと「腰に来る!」ビルの掃除用箒は長い物に限ります。

1人が参考にしています
対象商品:
31445095
2022-03-11
用途:
倉庫の掃き掃除用
建設業・工事業

確かな作りでかなり丈夫そうです。そのせいで思ったより重いので少し扱いづらい。

1人が参考にしています
対象商品:
31445095
2019-02-07
用途:
金属研磨工場内清掃時
安田研磨工業所 様

今までホームセンターで同様の製品を購入してましたが、それに比べたら雲泥の差です
非常に使いやすく長持ちします

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする