ニシモン
ニシモンの 掃除用具
ニシモンの ホウキ
ニシモンの シダホウキ
シダファミリーホーキ S
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
31445269
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
腰の強い天然素材使用シダホーキ。
全長(mm)
630
材質
穂先:シダ、甲:ポリプロピレン、ハンドル:竹・塩ビ被膜
幅(mm)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
約200×25×630
繰り返し・詰め替え
対応