ニシモン
ニシモンの 掃除用具
ニシモンの ホウキ
ニシモンの シダホウキ
シダ長柄鉄板吊ホーキ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
31445278
品番
T-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
日本伝統の強くて丈夫な鉄板シダホーキ、穂先のシダの量も多く長柄ホーキの代名詞です。工事現場等の過酷な使用にも耐えられる鉄板シダホーキ。
全長(mm)
1260
材質
穂先:シダ、甲:鉄板・針金(ポリエチレン樹脂被膜)、ハンドル:竹・塩ビ被膜
幅(mm)
230
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
約230×40×1260
繰り返し・詰め替え
対応