‐ パーム荒神ホーキ ニシモン 31445323

パーム荒神ホーキ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード31445323品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179

サッシ清掃・機械内部・旋盤加工などで発生する切り粉の清掃等に使用出来るパーム繊維を使用した、柔らか目ハンドホーキです。

全長(mm)240材質穂先:パーム、甲:ポリプロピレン幅(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)約80×22×240商品タイプホウキのみ繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31445323
2020-07-07
用途: 散髪中清掃
建設業・工事業

散髪中の髪を払うのに化学繊維のものは静電気で綺麗になりません
これはサッとヒトハキスッキリです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする