ニシモン
ニシモンの 掃除用具
ニシモンの ホウキ
ニシモンの 自由ホウキ
自在ホーキ 45cm ニス柄
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
31445436
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
コシの強いタイプで、細かいホコリもキレイに掃ける業務用自在ーホーキ45cm。日本製
全長(mm)
1300
材質
穂先:馬毛20%・PVC80%、ヘッド:木製、金具:スチール、ハンドル:木柄塗装・ポリプロピレン
幅(mm)
480
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
約480×40×1300
繰り返し・詰め替え
対応