‐ ビッグシダホーキ くじらのシッポ1号 ニシモン 31445445 ‐ ビッグシダホーキ くじらのシッポ1号 ニシモン 31445445 ‐ ビッグシダホーキ くじらのシッポ1号 ニシモン 31445445

ビッグシダホーキ くじらのシッポ1号

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード31445445 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

掃き幅約45cm 軽い・掃きやすい・早い!倉庫・トラック荷台・コンテナ内部を、スピーディーに掃きあげます。

全長(mm)1320 材質穂先:シダ、甲:ポリエチレン、ハンドル:竹・塩ビ被膜 幅(mm)530 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)約530×30×1320 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-27
用途:
玄関前の掃除
製造業

結構大きいです。でも軽く、とても使いやすいです。買ってよかったです。

対象商品:
31445445
2024-04-15
用途:
荷台の掃除
運輸・通信業

刷毛の抜けもなく、コシも使いやすくて重宝しています

対象商品:
31445445
2022-05-23
用途:
工場内の掃き掃除
有限会社星野製茶 様

普通の箒より3倍仕事ができると従業員さんのお気に入り道具です。

対象商品:
31445445
2020-07-17
用途:
清掃
サービス業

非常に軽く、幅広いためはきやすく重宝してます。
あとは耐用日数等がどのくらいかというぐらいです。

対象商品:
31445445
2019-04-24
用途:
ガレージ清掃

2本目の購入です。広いスペースに大変有効で、劇的に時間短縮ができ感動しました。星ひとつマイナス部分は、穂先がカーブしているので、隅が掃きずらいです。長い方の穂先をまっすぐにしていただけたら完璧です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする