ステンタワシ

(1件のレビュー)
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31445576 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149

頑固な汚れ落としサビ・コゲ落としに便利なステンレスタワシです。

材質SUS430(18-0) 厚さ(mm)約55 直径(Φmm)約85 質量(g)約50 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31445558
2021-10-05
用途:
塗料容器の洗浄・清掃・機械メンテナンス等
製造業

ステンレスタワシは同様の商品が多数あり、色々なメーカーの物を試して使いましたが、この30gが一番好評でこれしか購入していません。ドラックストアで必要な時に購入していましたが、モノタロウさんでも扱いがあると知り最近はこちらで購入。直送で納期がかかるので、まとめ買いしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「たわし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする