ステンタワシ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31445585 品番
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

頑固な汚れ落としサビ・コゲ落としに便利な業務用サイズのステンレスタワシです。

材質SUS430(18-0) 厚さ(mm)約60 直径(Φmm)約85 質量(g)約60 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「たわし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする