ニシモン
ニシモンの 掃除用具
ニシモンの たわし
ニシモンの ステンレスたわし
ステンタワシ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31445594
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
頑固な汚れ落としサビ・コゲ落としに便利な業務用サイズのステンレスタワシです。
材質
SUS430(18-0)
厚さ(mm)
約65
直径(Φmm)
約100
質量(g)
約80
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応