双眼鏡 MONARCH HG

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31446093 品番 8x30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

高い光学性能と洗練されたデザインの「MONARCH HG」シリーズに、軽量・コンパクトな30口径が登場。

倍率(倍)8 付属品ケース、ストラップ、対物キャップ、対物リング、接眼キャップ 質量(g)約450 径(Φmm)ひとみ:3.8 最短合焦距離約2m 対物レンズ有効径(mm)30 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)119×126×47 明るさ14.4 アイレリーフ(mm)16.2 実視界(°)8.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする