Nikon(ニコン)
Nikon(ニコン)の 光学測定器
Nikon(ニコン)の 単眼鏡/双眼鏡
Nikon(ニコン)の 双眼鏡
双眼鏡 MONARCH HG
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31446109
品番
10x30
参考基準価格(税別)
¥117,500
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
高い光学性能と洗練されたデザインの「MONARCH HG」シリーズに、軽量・コンパクトな30口径が登場。
倍率(倍)
10
付属品
ケース、ストラップ、対物キャップ、対物リング、接眼キャップ
質量(g)
約450
径(Φmm)
ひとみ:3
最短合焦距離
約2m
対物レンズ有効径(mm)
30
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
119×126×47
明るさ
9
アイレリーフ(mm)
15.2
実視界(°)
6.9