マイゾックス
マイゾックスの ウォーキングメジャー
ホイールメジャー
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31446188
品番
MG-100
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
一人で簡単に距離を測定。工事現場や各種調査に。
車輪径(Φmm)
96
測定範囲
1cm〜1km
質量(g)
360
スタンド
無
全縮(mm)
460
全伸(mm)
960
位置
(カウンター)ホイール隣
マイゾックスコード
222302