IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 制御機器・PLC・リレー
IDEC(和泉電気)の リレー
IDEC(和泉電気)の 強制ガイド式リレー
RF1V形強制ガイド式リレー
商品レビューを投稿する
81日以内出荷
返品不可
81日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
接点構成
2a2b
定格電圧(V)
DC48
注文コード
31446258
品番
RF1V2A2BLD1D48
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
接点構成・定格電圧
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
海外規格に適合したコンパクトな強制ガイド式リレー。逆起電力防止ダイオード付 (動作表示LED付)機種を追加
定格電圧(V)
DC48
コイル定格電圧(V)
DC48
接点構成
2a2b
極数
4
接点
シングル接点タイプ
端子形状
プリント基板用端子
ダイオード有り無し
有
動作表示
有