IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 制御機器・PLC・リレー
IDEC(和泉電気)の リレー
IDEC(和泉電気)の 強制ガイド式リレー
RF1V形強制ガイド式リレー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
接点構成
3a1b
定格電圧(V)
DC24
注文コード
31446303
品番
RF1V3A1BLD24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
接点構成・定格電圧
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
海外規格に適合したコンパクトな強制ガイド式リレー。逆起電力防止ダイオード付 (動作表示LED付)機種を追加
定格電圧(V)
DC24
コイル定格電圧(V)
DC24
接点構成
3a1b
極数
4
接点
シングル接点タイプ
端子形状
プリント基板用端子
ダイオード有り無し
無
動作表示
有