旭トステム外装
旭トステム外装の 建物まわり
旭トステム外装の 壁材
金属サイディング スタッコ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1組(8枚)
注文コード
31447484
品番
WXYX305
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
音楽でいえばスタンダードナンバー。
飽きのこない親しみやすさが幅広く支持されています。
仕様
リブ目地
適合
タテ張り、ヨコ張り
材質
ガルバリウム
長さ(mm)
4000
幅(mm)
370
厚さ(mm)
15
色
ベージュ
柄
プレーン
保証期間
赤さび穴あき10年保証
質量(kg/m
2
)
約3.8
塗装
単色
質量(kg/枚)
約5.3
耐火等級
3等級
注意
※目地の意匠性・防水性のため、確実にかん合させてください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300