曜日別特売
UM-9 全鋼小斧 ロングストレート450 レザーカバー付 CAPTAIN STAG 31452779

全鋼小斧 ロングストレート450 レザーカバー付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード31452779品番UM-9
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

CAPTAIN STAGのアウトドアメーカーとしてのこだわりと、三条の職人の鍛冶技術によって製造されたコラボレーション商品。
薪ストーブや焚き火、アウトドアで活躍。
刃物をしっかり納める牛革カバー付き。

付属品牛革カバー材質刃:鋼、柄:白樫、刃先カバー:牛革質量(g)約970全長×幅W(mm)約450×160
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする