CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの バーベキューコンロ/グリル
虫よけバケツキャンドル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31454635
品番
UM-1549
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
虫が嫌がるシトロネラの香り。
キャンプや、防災、花火の種火としても使用できます。
仕様
燃焼時間/連続約25時間(燃焼状況により異なります。) 屋外専用 食べられません
材質
材質/主成分:パラフィン、容器:印刷鋼版
寸法(mm)
約外径110×高さ100
質量(g)
約350