CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの バーベキューコンロ/グリル
スライド火吹き棒〈L〉
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31454791
品番
UG-3283
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
BBQ・焚き火・薪ストーブの火おこしに便利な火吹き棒。
ピンポイントに送風可能で持ち運びにも便利なクリップ付伸縮式タイプ。
材質
本体:アルミニウム合金(表面加工=アルマイト)、スライド部:ステンレス鋼、収納バッグ:ポリエステル
寸法(mm)
約18×24×長さ180〜630
質量(g)
約80