仕様収納袋付き(火吹き棒用)
材質ファイヤースターター/点火棒:マグネシウム合金、グリップ:ABS樹脂、プレート:ステンレス鋼 火吹き/本体:アルミニウム合金(表面加工=アルマイト)、スライド部:ステンレス鋼、収納バッグ:ポリエステル
寸法(mm)約ファイヤースターター/点火棒:20×11×長さ76、プレート:20×11×長さ67、火吹き棒:16×20×長さ110〜480
質量(g)ファイヤースターター:約28、火吹き棒:約40
収納寸法(mm)ファイヤースターター:20×11×長さ79、火吹き棒:16×20×長さ110