※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ

(1件のレビュー)
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)【シリンダー】10 チューブ内径(Φmm)12 注文コード31456681 品番MGPM12-10Z-A96VS
参考基準価格(税別)¥17,220 販売価格(税込) ¥17,158
販売価格(税別)
15,598
この商品はストローク・チューブ内径など3654種類から選べます 他の種類を見る

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)12 作動方式複動形 仕様【オートスイッチ用磁石】内蔵 ストローク(mm)【シリンダー】10 クッション両側ラバークッション 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.12 給油不要(無給油) スイッチ数【オートスイッチ】1 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類すべり軸受 ポートねじの種類M5×0.8 オートスイッチ種類A96V リード線長さ(m)【オートスイッチ】0.5
関連資料:カタログ(5.34MB) 取扱説明書:取扱説明書(2.62MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45465892
2018-02-20
用途:
製本での 本誌プレス
製造業

取付ネジ位置が合うか心配でしたが ばっちりでした。メールでの対応も丁寧で助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする