2961 裏フリースインナーソックスロング アトム 31462489

裏フリースインナーソックスロング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード31462489 品番2961
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

暖かく保湿性に優れたインナーソックス
普通の長靴が防寒長靴に早替わりするインナーソックス。
ディンプルタッチ構造で通気性抜群。
断熱効果と裏フリースで足元が暖かい。
上部は折り返し長靴に固定できるのでズレにくい。

赤/黒 サイズM 材質ポリエステル、合成ゴム、その他 質量(g)165 幅(cm)14 丈(cm)42 入数1足 指タイプ先丸

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする