ツータックカーゴパンツ WA20555

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード31462945 品番WA20555 #3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,900
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る
ネイビー 種別カーゴスラックス 混率(%)ポリエステル65、綿35 股下(cm)80 ウエスト(cm)85 仕様カーゴポケットマジックテープ仕様、棒シック付、右ポケット内コインポケット、(ファスナー)フロント:金属、ポケット:プラスチック、ボタン:金属

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31462945 WA20555 #3 41688125 WA10555 ツータックカーゴパンツ WA10555 サンエス ツータックカーゴパンツ WA10555 サンエス 1本 4,990 税込5,489 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする