サンエス
サンエスの ワーキングウェア
サンエスの ボトムス
サンエスの 秋冬 ボトムス
ツータックカーゴパンツ WA20555
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
31462963
品番
WA20555 #3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,900
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
色
ネイビー
種別
カーゴスラックス
混率(%)
ポリエステル65、綿35
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
91
仕様
カーゴポケットマジックテープ仕様、棒シック付、右ポケット内コインポケット、(ファスナー)フロント:金属、ポケット:プラスチック、ボタン:金属
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
31462963
WA20555 #3
41688143
WA10555
ツータックカーゴパンツ WA10555
サンエス
1本
¥
4,990
税込
¥
5,489
注文コードが変更になりました