タオルハンガー

(4件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31463067 品番 マルチバー
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

壁面や床頭台に取付けて使用するタオルハンガーです。
バーは壁側へ倒れるので、不使用時に邪魔になりません。
スリッパラックとしても使用できます(スリッパの厚みが薄く、サイズが合わない場合は、スリッパを重ねて収納してください)。

サイズ250 材質(受座)亜鉛合金、(バー)鋼 仕上クロームメッキ 推奨ねじ+皿タッピンねじ 3.5×16(4本)(付属していません)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31463058
2020-12-28
用途:
キャンピングカーのタオルハンガーとして。

幅が広くて付けたかった位置にちょうどいいサイズだったのでよかったです。折りたためるタイプのものを探していたので助かりました。細かいことですが、バーを使用する際に起こすのですが若干、垂直になる手前で固定されてしまうのが気になります。

対象商品:
31463058
2020-09-02
用途:
軽自動車のキャンピングカーに使用。

4月にエブリーワゴンを購入し3ヶ月掛けてキャンピングカーを制作しました。小さな車なので折り畳み式のタオル掛けを探していましたがなかなか見つからず、やっと見つけました。作りもしっかりしていて、しまった時のクリック感もとても良かったです。

対象商品:
31463067
2019-11-19
用途:
タオル掛けとして使用

25cmのネジ式のタオル掛けがなかったので助かりました。

対象商品:
27154478
2018-05-23
用途:
タオルかけ

スタイリッシュでいいですね。固定部のねじを打つ位置が、横向きに並んでいるのが購入した決め手でした。窓枠みたいな横長の細い木材に留める場合、これしか使えなかったので、見つかってよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タオル掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする