パレットトラック

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31465334 品番NDL15-510
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥151,200
この商品は19種類から選べます 他の種類を見る

人に優しい樹脂ハンドル採用。
ニュートラル装置付き油圧ポンプ:ハンドルレバーを中立位置にしますと軽いハンドル操作で運搬が出来ます。
下降スピード調整可能:下降スピードはレバーの引き加減で調整できますので、荷を痛めません。
過負荷防止付き油圧ポンプ:安全に作業できます。
板厚4.5mmの強力フォーク材使用。
ホワイトウレタンタイヤ使用。

積載荷重(kg)1500 耐荷重(kg)1500 均等荷重(kg)1500 フォーク最低高さ(mm)65 フォーク最高高さ(mm)165 フォーク幅W(mm)520 フォーク長さ(mm)1070 材質(本体)スチール 材質(車輪)ポリウレタン ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ポリウレタン 65×100 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ポリウレタン 180×50 自重(kg)70 フォーク間隔(mm)220
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31465438
2019-04-09
用途:
冷凍冷蔵車につんで貨物の移動に
佐世保船舶食糧株式会社 様

価格が下がってくれればもっと良いのですが。どこのメーカーもしていないのですが、会社名が簡単に記入できる工夫はないものでしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドルパレットトラックスケールの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/771/
2023-01-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高揚程ハンドトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/766/
2023-01-13

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする