曜日別特売
M12×1.75-S ハンドタップセット モノタロウ 31466183

M12×1.75-S ハンドタップセット モノタロウ 31466183
M12×1.75-S ハンドタップセット モノタロウ 31466183
モノタロウ

ハンドタップセット

(38件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
ねじ径12
全長(mm)82
シャンク径(Φmm)8.5
内容量1セット(3本)注文コード31466183品番M12×1.75-S
販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップのセットです。
食付部が9山(先#1)、5山(中#2)、1.5山(上#3)の3本組セットです。
主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。

用途
一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。
ねじ径12材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)ねじの種類Mピッチ(mm)1.75セット内容先(#1):9P、中(#2):5P、上(#3):1.5P形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター全長(mm)82被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼シャンク径(Φmm)8.5ねじ長さ(mm)38精度JIS2級相当
注意
※ケガの恐れがあるため、使用時は必ず保護具を身に付けてください。
※無理な力を加ると、折れる場合がありますのでご注意ください。
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:38
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-21
用途: 入手できなかったサイズでタッピンク゛
不動産業

3本そろえて用意するのに、他では見当たらなかったので、購入し、すぐに利用できました。値段も比較的安価で、助かりました。

対象商品 : 31466138
2024-08-30
用途: 金型製作時に使用
株式会社伸盛製作所

まだ一度しか使っていませんが、結構いい様に思います
価格が安いのでネジの切れ味が悪くなったら又買えばいいかかなと思いますし
このサイズのタップは折れやすいので、安くて助かります

1が参考にしています
対象商品 : 31466147
2024-03-25
用途: 鉄材L鋼にネジ用穴開け

先に4mmドリルで先行穴を開け、このタップをドライバドリルにつけて切削油も塗り低速回転からジワジワピッチを切っていく。簡単にピッチが切れました。当然5mmのネジも問題なく締められました。
インパクトドライバは文字通りタップへの衝撃が未知数なので使ってません。

1が参考にしています
対象商品 : 31466138
2024-05-24
用途: 3Dプリント、電子工作
製造業

粗・中・仕上げタップのセット。
実は某中華サイトで格安品を購入したが、ネジ形状がボロボロで使い物にならず返品し、こちらで買いなおしました。
精度や強度が必要なものは、やはり信頼できる所で購入する必要がありますね。
ケースの形状に、タップを取り出しやすいような工夫があればもっと良い。

1が参考にしています
対象商品 : 31466174
2024-05-14
用途: ステンレスのネジきりに使用
サービス業

10ミリほどの厚みでしたが、軽く問題なしにネジが切れました、次もリピートします

1が参考にしています
対象商品 : 31466156
2024-03-05
用途: 一品物の製作
サービス業

先端を削ってショートチャンファーな物を自製します
3本あれば無理のない段階的な加工ができますし予備としても安価で助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 31466165
2024-01-04
用途: スバルサンバーTT2のメンテナンス
農・林・水産業

トリイを外すときにネジ穴をつぶしてしまったので
この商品でネジ穴の溝を整えました。

1が参考にしています
対象商品 : 31466165
2024-02-22
用途: 銅ブロックでバスターミナルを作るために利用
教育・研究機関

普通のタップとして利用できました.まだ、銅ブロックだけにしか利用していませんが、綺麗なタップが切れました.

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2が参考にしています
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする