MGPM20TN-200Z-M9NWVS MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMC 31466989

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ

(1件のレビュー)
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1個注文コード31466989品番MGPM20TN-200Z-M9NWVS
参考基準価格(税別)¥29,650販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動形その他【オートスイッチ用磁石】内蔵ストローク(mm)【シリンダー】200クッション両側ラバークッション最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1給油不要(無給油)スイッチ数【オートスイッチ】1RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受ポートねじの種類Gオートスイッチ種類M9NWVリード線長さ(m)【オートスイッチ】0.5
関連資料:カタログ(5.34MB)取扱説明書:取扱説明書(2.62MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45465892
2018-02-20
用途: 製本での 本誌プレス
製造業

取付ネジ位置が合うか心配でしたが ばっちりでした。メールでの対応も丁寧で助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする