商品レビューを投稿する内容量1個リード線取出方法グロメットリード線長さ0.3m(ラッチング、ACタイプは対応不可)注文コード31467581品番ZQ1073M-J15G-F
参考基準価格(税別)¥15,840販売価格(税込)¥16,478販売価格(税別)
この商品はリード線取出方法・電磁弁定格電圧など264種類から選べます他の種類を見る エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付)
デジタル真空圧力スイッチ
LED表示機能付
マニホールド化可能