SH-PSU19W 樹脂製U型ソケット+キャップセットΦ19(2個入り) NewHikari 31468895 SH-PSU19W 樹脂製U型ソケット+キャップセットΦ19(2個入り) NewHikari 31468895 SH-PSU19W 樹脂製U型ソケット+キャップセットΦ19(2個入り) NewHikari 31468895 SH-PSU19W 樹脂製U型ソケット+キャップセットΦ19(2個入り) NewHikari 31468895

樹脂製U型ソケット+キャップセットΦ19(2個入り)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード31468895 品番SH-PSU19W
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

ソケットとパイプキャップのセット品です。ソケット内部の凸部により、ワンタッチでパチッと装着でき、物干し竿が脱落しにくい構造です。

用途部屋の広さに合わせてΦ19mmパイプをご用意ください。 セット内容ソケットX2、パイプキャップX2、パッキンX2、ステンレス製タッピングネジ4X25(4本) 材質ソケット:ABS樹脂、キャップ・パッキン:PE樹脂 耐荷重(kg)10
注意
パイプ素材長さは壁内寸法からマイナス16mmです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする