SH-LHR180B ランドリーホルダーroom浴室用 NewHikari 31468904 SH-LHR180B ランドリーホルダーroom浴室用 NewHikari 31468904 SH-LHR180B ランドリーホルダーroom浴室用 NewHikari 31468904 SH-LHR180B ランドリーホルダーroom浴室用 NewHikari 31468904

ランドリーホルダーroom浴室用

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード31468904 品番SH-LHR180B
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

ブラケットと物干し竿のセットです。物干し竿をワンタッチ装着、脱落しにくい構造です。厚みのある強力両面テープで多少のザラザラ・凹凸面にも取り付け可能。粘着テープ付なので、ユニットバスの壁面などに簡単に取りつけ出来ます。

セット内容ブラケット:2個、伸縮ランドリーパイプ:1本・Φ19X22mm・95〜180cm(SUS304)、取り付けネジ:4X30(トラスタッピングネジ) 材質パイプ:ステンレスSUS304、ブラケット:ABS樹脂、アクリル系粘着テープ、取付ネジ 内径×外径(Φmm)(筒)19×22 耐荷重(kg)10 伸縮範囲(cm)95〜180

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31468904
2020-05-27
用途:
浴室物干し
FS・しまい 様

接着シールが広くてガッチリつきます。
間違えると外すのは困難なぐらいです。

2人が参考にしています
対象商品:
31468904
2020-06-04
用途:
浴室乾燥用
森鋲螺製作所 様

工事要らずで接着剤固定方は結構強い。
10Kg迄吊れるので充分です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする