MUC-AB1130 ケーブル 2重シールド USB2.0 A-B モノタロウ 31469035

MUC-AB1130 ケーブル 2重シールド USB2.0 A-B モノタロウ 31469035 MUC-AB1130 ケーブル 2重シールド USB2.0 A-B モノタロウ 31469035 MUC-AB1130 ケーブル 2重シールド USB2.0 A-B モノタロウ 31469035 MUC-AB1130 ケーブル 2重シールド USB2.0 A-B モノタロウ 31469035

ケーブル 2重シールド USB2.0 A-B

(13件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード31469035 品番MUC-AB1130
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブル

ケーブル長(m)3 コネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Bオス ブラック 用途USB(B)コネクタを持つプリンタや外付けハードディスクドライブ等の接続に 適合機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子をもつUSB HUB、USB仕様の周辺機器 規格HI-SPEEDモード プラグニッケルメッキ ケーブルUL2725 28AWG/1P&24AWG/2C ケーブル外径(Φmm)4.5 シールド2重シールド 伝送速度(Mbps)最大480 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※機器間のケーブル長が5mを超えると動作しない場合があります。機器間のケーブル長が5m以内になるようにしてください。
※ケーブルはプラグ部分を持って抜き差ししてください。ケーブルを引っ張ったり、無理な力を加えると断線やショートの原因となります。
※ケーブルを加工・分解することは絶対におやめください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31469035 MUC-AB1130 75907501 U2C-JB30BK USBケーブル B-A 環境配慮パッケージ RoHS エレコム USBケーブル B-A 環境配慮パッケージ RoHS エレコム 1本 989 税込1,088 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31469026
2022-12-28
用途:
パソコンとプリンターの接続
その他業種

有線接続プリンターを購入したため、パソコンと接続をするのに2mのタイプを購入いたしました。問題なく作動しております。2mぐらいあると、少し離れていても使用できるので、価格ともにとても満足しています。配送も迅速でした。

対象商品:
31469026
2023-03-12
用途:
パソコンの印刷
荒木エクステリア 様 (建設業・工事業)

ワイファイの印刷設定で安定しない為、試しに購入したかったところ、丁度タイミングで安く購入できた

対象商品:
31469017
2023-03-08
用途:
CAD室にて
株式会社遠藤製作所 様 (製造業)

CAD担当より依頼で購入。何に使用しているか・・・は、不明ですが
自身が品番、メーカー指示してきたので問題ないと思います

対象商品:
31469044
2022-09-12
用途:
3Dプリンタ用
飲食業

長いケーブルが手に入らなかったので、延長ケーブルで使用したことがありますが、エラーで接続が切れることが多いので、あきらめていました。
一本のケーブルであれば、エラー落ちも軽減するでしょう。

対象商品:
31469026
2023-02-28
用途:
自宅用パソコンケーブル
荒木エクステリア 様 (建設業・工事業)

安くて丁度こうに出来て良かった。この様な商品も取り扱いがあり、助かります。

対象商品:
31469026
2022-10-26
用途:
パソコンとプリンターの接続
サービス業

しっかりしたケーブルです。問題なく使用できています。

対象商品:
31469017
2022-04-06
用途:
日常
製造業

A-BタイプのUSBは最近見かけなくなったので、助かりました。

対象商品:
31469044
2021-12-28
用途:
USBセレクタに
製造業

離れた場所にあるMac機器に接続するため、長いものを購入しました。
問題ないです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする