曜日別特売
CS-150MH緑 シクネスゲージカラースリーブタイプ SK(新潟精機) 31470444

シクネスゲージカラースリーブタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品はリーフ厚・内容量など207種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(10枚)
リーフ厚(mm)
0.10-1.00
注文コード
31470444
品番
CS-150MH緑
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

製造ラインごとに色分けして識別できます。
他と色が違うので誰のものか容易に判別可能です。
シクネスゲージの性能そのままに、カラースリーブタイプ(白・黒・緑)です。
測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。
自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。

用途
隙間測定に
リーフ厚(mm)
0.10-1.00
リーフ長さ(mm)
150
精度(mm)
【0.01-0.06】±0.005、【0.07-0.10】±0.01、【0.11-0.35】±0.015、【0.40-0.60】±0.02、【0.70-3.00】±0.035
リーフ幅(mm)
12.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※商品に付着している白い粉は防腐剤です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする