PFERD 馬印
PFERD 馬印の 軸付研磨
PFERD 馬印の 軸付ブラシ
PFERD 馬印の 筒型・筆型・エンド型ブラシ
フェアッド PBUミニチュアエンドブラシ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
回転速度(min
-1
[r.p.m])
4000〜10000
注文コード
31470469
品番
PBU0505BW033005
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
線径・回転速度・最高使用周速度
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
バリ取り、クリーニング、磨きなどの軽作業用の3mm軸付きブラシです。
フィラメント繊維が回転中に広がるので手の届きにくい場所や穴、窪み等の複雑な形状を得意としています。
外径(Φmm)
ブラシ:5、カップ:5
長さ(mm)
8
全長(mm)
45
回転速度(min
-1
[r.p.m])
4000〜10000
最高使用回転速度(min
-1
)
25000