PFERD 馬印
PFERD 馬印の 軸付研磨
PFERD 馬印の 軸付ブラシ
PFERD 馬印の カップ型ブラシ
フェアッド TBUミニチュアカップブラシ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
外径(Φmm)
ブラシ:15、カップ:8
線径(Φmm)
0.1
回転速度(min
-1
[r.p.m])
4000〜10000
注文コード
31470593
品番
TBU1503SS033302
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
外径・線径・回転速度
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
バリ取り、クリーニング、磨きなどの軽いブラシ掛けに適しています。
上からブラシをかぶせるように作業をするので、特に狭い場所のブラシ掛けに向いています。
外径(Φmm)
ブラシ:15、カップ:8
線径(Φmm)
0.1
長さ(mm)
5
厚さ(mm)
ブラシ:3
全長(mm)
45
回転速度(min
-1
[r.p.m])
4000〜10000
最高使用回転速度(min
-1
)
20000