画像準備中

フェアッド TBUミニチュアカップブラシ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 外径(Φmm)ブラシ:18、カップ:10 線径(Φmm)0.1 回転速度(min-1[r.p.m])4000〜10000 注文コード31470654 品番TBU1803BR033333
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
この商品は外径・線径・回転速度など36種類から選べます 他の種類を見る

バリ取り、クリーニング、磨きなどの軽いブラシ掛けに適しています。
上からブラシをかぶせるように作業をするので、特に狭い場所のブラシ掛けに向いています。

外径(Φmm)ブラシ:18、カップ:10 線径(Φmm)0.1 長さ(mm)6 厚さ(mm)ブラシ:3 全長(mm)45 回転速度(min-1[r.p.m])4000〜10000 最高使用回転速度(min-1)18000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする