曜日別特売

フェアッド ポリファンカーブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
外径×厚さ×穴径(mm)150×16×22.23
内容量1箱(10個)注文コード31471704品番PFR150Z40844946
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

ポリファンカーブは特に溶接部のビード取り用に開発されたフェアッド社の技術革新です。
独自の丸形状のデザインにより、複雑な形状のワークのビード(肉盛り)取りに威力を発揮します。
独特の砥石形状により、非常に速く研削ができ作業コストを軽減します。
溶接のビード取りには抜群の長寿命。

用途
鉄鋼・ステンレス鋼用
粒度ジルコニア・アルミナZ#40適合材鉄鋼・ステンレス鋼穴径(Φmm)22.23外径×厚さ×穴径(mm)150×16×22.23最高使用回転速度(min-1)10200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする