画像準備中

フェアッド PBUミニチュアエンドブラシ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 回転速度(min-1[r.p.m])4000〜10000 最高使用周速度(min-1[r.p.m])25000 注文コード31471756 品番PBU0505BG033029
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は線径・回転速度・最高使用周速度など22種類から選べます 他の種類を見る

バリ取り、クリーニング、磨きなどの軽作業用の3mm軸付きブラシです。
フィラメント繊維が回転中に広がるので手の届きにくい場所や穴、窪み等の複雑な形状を得意としています。

外径(Φmm)ブラシ:5、カップ:5 長さ(mm)8 全長(mm)45 回転速度(min-1[r.p.m])4000〜10000 最高使用周速度(min-1[r.p.m])25000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする