※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KBUIT80SS936504 KBUIT総ステンレス軸付ブラシ、縁曲げ(ベベル形状)80d1 PFERD 馬印 31471993 KBUIT80SS936504 KBUIT総ステンレス軸付ブラシ、縁曲げ(ベベル形状)80d1 PFERD 馬印 31471993

KBUIT総ステンレス軸付ブラシ、縁曲げ(ベベル形状)80d1

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード31471993 品番KBUIT80SS936504
参考基準価格(税別)¥103,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
軸径(Φmm)6 仕様推奨使用速度(rpm)4800〜7800 長さ(mm)トリム:20 線径(Φmm)0.30 ブラシ幅(mm)10 ブラシ径(Φmm)80 最高使用速度(m/s)12000(rpm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする