※サンプル画像 シャンクに青色のマーキングのある方が該当商品です。
PFERD 馬印
PFERD 馬印の 軸付研磨
PFERD 馬印の 軸付ブラシ
PFERD 馬印の ベベル型ブラシ
KBU軸付ブラシ、縁曲げ(ベベル形状)ステンレスワイヤー、80d1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
31472027
品番
KBU80SS936412
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は55,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥56,200
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
6
仕様
推奨使用速度(rpm)4800〜7800
長さ(mm)
トリム:20
線径(Φmm)
0.30
ブラシ幅(mm)
10
ブラシ径(Φmm)
80
最高使用速度(m/s)
12000(rpm)