※サンプル画像 シャンクに青色のマーキングのある方が該当商品です。
PFERD 馬印
KBU軸付ブラシ、縁曲げ(ベベル形状)ステンレスワイヤー、95d1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
31472036
品番
KBU95SS899403
参考基準価格(税別)
¥57,400
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
6
仕様
推奨使用速度(rpm)4800~7800
長さ(mm)
トリム:25
線径(Φmm)
0.30
ブラシ幅(mm)
10
ブラシ径(Φmm)
95
最高使用速度(m/s)
12000(rpm)