※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PBGS10S659274 PBGS軸付ブラシ、結び(一方向ひねり)スチールワイヤー、10d1 PFERD 馬印 31472045 PBGS10S659274 PBGS軸付ブラシ、結び(一方向ひねり)スチールワイヤー、10d1 PFERD 馬印 31472045

PBGS軸付ブラシ、結び(一方向ひねり)スチールワイヤー、10d1

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード31472045 品番PBGS10S659274
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は21,980円となります。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥22,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
軸径(Φmm)6 仕様推奨使用速度(rpm)5000〜7500 長さ(mm)トリム:25 線径(Φmm)0.35 カップ径(Φmm)10 ブラシ径(Φmm)10 最高使用速度(m/s)10000(rpm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする