※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PFERD 馬印
PFERD 馬印の 軸付研磨
PFERD 馬印の 軸付ブラシ
PFERD 馬印の 筒型・筆型・エンド型ブラシ
PBGS軸付ブラシ、結び(一方向ひねり)ステンレスワイヤー、10d1
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
31472054
品番
PBGS10SS659304
参考基準価格(税別)
¥24,900
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
6
仕様
推奨使用速度(rpm)4000〜6500
長さ(mm)
トリム:25
線径(Φmm)
0.35
カップ径(Φmm)
10
ブラシ径(Φmm)
10
最高使用速度(m/s)
10000(rpm)