※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PBG19S153314 PBG軸付ブラシ、結び(荒取)、スチールワイヤー、19d1x19d2 PFERD 馬印 31472063 PBG19S153314 PBG軸付ブラシ、結び(荒取)、スチールワイヤー、19d1x19d2 PFERD 馬印 31472063

PBG軸付ブラシ、結び(荒取)、スチールワイヤー、19d1x19d2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 31472063 品番 PBG19S153314
参考基準価格(税別)¥48,200 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
軸径(Φmm)6 仕様推奨使用速度(rpm)10000〜15000、結び数:6 長さ(mm)トリム:28 全長(mm)68 線径(Φmm)0.35 カップ径(Φmm)19 ブラシ径(Φmm)19 最高使用速度(m/s)20000(rpm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする