※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PFERD 馬印
PFERD 馬印の 軸付研磨
PFERD 馬印の 軸付ブラシ
PFERD 馬印の カップ型ブラシ
PBG軸付ブラシ、結び(荒取)、スチールワイヤー、19d1x19d2
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
31472079
品番
PBG19S936580
参考基準価格(税別)
¥53,200
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
6
仕様
推奨使用速度(rpm)10000〜15000、結び数:6
長さ(mm)
トリム:28
全長(mm)
68
線径(Φmm)
0.25
カップ径(Φmm)
19
ブラシ径(Φmm)
19
最高使用速度(m/s)
20000(rpm)