※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PBG23S936603 PBG軸付ブラシ、結び(荒取)、スチールワイヤー、23d1x23d2 PFERD 馬印 31472088 PBG23S936603 PBG軸付ブラシ、結び(荒取)、スチールワイヤー、23d1x23d2 PFERD 馬印 31472088

PBG軸付ブラシ、結び(荒取)、スチールワイヤー、23d1x23d2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 31472088 品番 PBG23S936603
参考基準価格(税別)¥57,000 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
軸径(Φmm)6 仕様推奨使用速度(rpm)10000〜15000、結び数:8 長さ(mm)トリム:28 全長(mm)68 線径(Φmm)0.25 カップ径(Φmm)23 ブラシ径(Φmm)23 最高使用速度(m/s)20000(rpm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする