※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PBG30S936672 PBG軸付ブラシ、結び(荒取)、スチールワイヤー、30d1x28d2 PFERD 馬印 31472115 PBG30S936672 PBG軸付ブラシ、結び(荒取)、スチールワイヤー、30d1x28d2 PFERD 馬印 31472115

PBG軸付ブラシ、結び(荒取)、スチールワイヤー、30d1x28d2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 31472115 品番 PBG30S936672
参考基準価格(税別)¥63,900 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
軸径(Φmm)6 仕様推奨使用速度(rpm)8000〜11300、結び数:12 長さ(mm)トリム:25 全長(mm)68 線径(Φmm)0.25 カップ径(Φmm)28 ブラシ径(Φmm)30 最高使用速度(m/s)20000(rpm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする