※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PFERD 馬印
PFERD 馬印の 軸付研磨
PFERD 馬印の 軸付ブラシ
PFERD 馬印の カップ型ブラシ
PBG軸付ブラシ、結び(荒取)、ステンレスワイヤー、19d1x19d2
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
31472133
品番
PBG19SS598078
参考基準価格(税別)
¥85,300
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
6
仕様
推奨使用速度(rpm)8000〜11300、結び数:6
長さ(mm)
トリム:28
全長(mm)
68
線径(Φmm)
0.15
カップ径(Φmm)
19
ブラシ径(Φmm)
19
最高使用速度(m/s)
20000(rpm)