※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PBUIT15SS808399 PBUIT総ステンレス軸付ブラシ、縁曲げ、15d1x16d2x22l2 PFERD 馬印 31472158 PBUIT15SS808399 PBUIT総ステンレス軸付ブラシ、縁曲げ、15d1x16d2x22l2 PFERD 馬印 31472158

PBUIT総ステンレス軸付ブラシ、縁曲げ、15d1x16d2x22l2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード31472158 品番PBUIT15SS808399
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は81,980円となります。
参考基準価格(税別)¥82,500 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
軸径(Φmm)6 仕様推奨使用速度(rpm)7200〜11700 長さ(mm)トリム:22 全長(mm)65 線径(Φmm)0.20 カップ径(Φmm)16 ブラシ径(Φmm)15 最高使用速度(m/s)18000(rpm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする